Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke i400s Stromzange Ø 32mm, CAT III 1000V / 400A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5078301
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     I400S
EAN/GTIN:
     0095969268585
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Wechselstrom max. = 400A ac
Genauigkeit max. = 2 % + 0,015 A
Leiterdurchmesser max. = 32mm
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Steckertyp = BNC
Bandbreite max. = 10kHz
Kabellänge ausgezogen = 2.5m
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Bandbreite = 5Hz to 10kHz

Wechselstromzange i400s, BNC-Ausgang. Wechselstromzange, gesichert mit BNC-Ausgang. Zubehörteil für ScopeMeter oder Energiemessgeräte zum Messen von Strömen bis zu 400 Aac. Bei Anschluss an eine für Kat. IV 600 V/Kat. III 1000 V zertifizierte Stromzange sind diese Lösungen ideal für Strommessgeräte Kat. IV. Kompakte Bauweise für maximalen Komfort. Zum Messen des Stroms ohne Trennung des Stromkreises. Weicher, geformter und rutschfester Griff. Zwei Bereiche: 40 A und 400 A, Ausgang 10 oder 1 mV/A. Maximaler Durchmesser des Leiters: 32 mm.
Weitere Informationen:
Wechselstrom max.:
400A ac
Genauigkeit max.:
2 % + 0,015 A
Leiterdurchmesser max.:
32mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Steckertyp:
BNC
Bandbreite max.:
10kHz
Kabellänge ausgezogen:
2.5m
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Bandbreite:
5Hz to 10kHz
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, fluke multimeter cativ, multimeter fluke, multimeter, 5078301, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Fluke, I400S, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 334,30*
€ 376,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 344,74*
€ 376,61*
Frei Haus
ab € 345,08*
€ 376,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 334,83*
€ 379,65*
Frei Haus
ab € 351,32*
€ 385,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,65*
€ 451,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,94*
€ 446,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,19*
€ 432,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4116661
ab € 7.860,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.