Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 172 x 150mm Lüfter, 226 x 190mm, 19.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-507898
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     PMFA160
EAN/GTIN:
     5059039107032
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
lüfterfilter papst
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 172 x 150mm
Abmessungen = 226 x 190mm
Dicke = 19.5mm
Rahmenmaterial = Stahl
Rahmen Finish = Mattschwarz
Filtermaterial = PC, Kunstfaser
Länge = 226mm
Breite = 190mm
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
172 x 150mm
Abmessungen:
226 x 190mm
Dicke:
19.5mm
Rahmenmaterial:
Stahl
Rahmen Finish:
Mattschwarz
Filtermaterial:
PC, Kunstfaser
Länge:
226mm
Breite:
190mm
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, 507898, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, PMFA160, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 96,48*
2 Tage
336
Frei Haus
ab € 64,43*
€ 98,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
FP160
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.