Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 162 x 136mm, 18.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-507905
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     PMFA120
EAN/GTIN:
     5060641269865
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
lüfterfilter papst
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 119mm
Abmessungen = 162 x 136mm
Dicke = 18.5mm
Rahmenmaterial = Stahl
Rahmen Finish = Mattschwarz
Filtermaterial = PC, Kunstfaser
Länge = 162mm
Breite = 136mm
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
119mm
Abmessungen:
162 x 136mm
Dicke:
18.5mm
Rahmenmaterial:
Stahl
Rahmen Finish:
Mattschwarz
Filtermaterial:
PC, Kunstfaser
Länge:
162mm
Breite:
136mm
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, 507905, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, PMFA120, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 99,89*
1 Tag
844
Frei Haus
ab € 65,74*
€ 104,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
FP120
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.