Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 931
>
Artikel
RS PRO M8 x 100mm Sechskantschraube, Edelstahl A2, DIN 931 / Güte
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5080988
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5080988
EAN/GTIN:
5056112024484
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 100mm
Gewindegröße = M8
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Güte = 304
Erfüllte Normen = DIN 931
Gewindesteigung = 1.25mm
Mit Gewinde gemäß DIN 931. Hinweis Wir bieten eine breite Palette an Sechskantkopfschrauben in verschiedenen Gewindegrößen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn Edelstahl A2 (304) nicht das ist, wonach Sie suchen, bieten wir die Befestigungselemente auch aus Stahl und Messing. Wir bieten außerdem die Sechskantkopfschraube aus Edelstahl A4 (316) und glanzverzinktem Stahl. Details siehe Auswahlhilfe für Befestigungselemente. Sechskant-Edelstahlschrauben – Typ A2 – metrisches Gewinde. Diese Edelstahl-Sechskantschrauben der bewährten Marke RS Pro sind eine sehr vielseitige Lösung für Befestigungsanwendungen. Sie können entweder mit einem Schraubenschlüssel oder einem Schraubenschlüssel mit entsprechenden Steckschlüsseln eingestellt werden und bieten einen leicht zugänglichen Schraubenkopf, der in mehreren Winkeln bearbeitet werden kann. Sie bestehen aus Edelstahl A2, was bedeutet, dass sie eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit aufweisen und sogar sicher in der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden können. Sechskantschrauben haben ein Teilgewinde und können mit einer Mutter oder in einer Gewindebohrung verwendet werden. Die Schrauben werden mit einem Schraubenschlüssel festgezogen und in der Regel mit entsprechenden Sechskantmuttern und Unterlegscheiben verwendet. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahl Typ 304. Gute Korrosionsbeständigkeit. Recycelbar. Antimagnetisch. Typische Anwendungen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit werden Sechskantschrauben in vielen Anwendungen eingesetzt, bei denen zwei Materialien miteinander verbunden werden müssen. Sie können verwendet werden in: Hoch- und Tiefbau Maschinenreparaturen Gartenmöbel für Heimwerkprojekte. Was sind die Vorteile von Edelstahl?. Edelstahl ist nicht nur aus optischen Gründen sinnvoll. Der wichtigste Punkt ist die überlegene Korrosionsbeständigkeit, dank der Probleme mit Rost nicht auftreten. Auch die hohe Hitzebeständigkeit ist ein großer Vorteil. Aufgrund der Herstellungsweise von Edelstahl ist er im Vergleich mit Schrauben und Muffen aus Standardstahl enorm hitzebeständig. Der einzige mögliche Einwand wären die höheren Kosten. Doch das zuverlässige und langlebige Material erhöht nicht nur die Standzeit der Anwendung sondern auch die Nachhaltigkeit. Warum RS PRO?. Bauart Maschinenreparaturen Außen. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
100mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Güte:
304
Erfüllte Normen:
DIN 931
Gewindesteigung:
1.25mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 931
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4014
,
Sechskantschraube ISO 4014
,
Edelstahlschraube DIN 931
,
Edelstahlschraube ISO 4014
,
rs pro m8x100 a2 din 931
,
din 931
,
din 931 m8
,
5080988
,
Befestigungsmaterial
,
Schrauben
,
Sechskantschrauben
,
RS PRO
,
DIN931
,
Fasteners & Fixings
,
Screws & Bolts
,
Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,48*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 1,2896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 84,97*
€ 101,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 84,22*
€ 100,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 80,82*
€ 96,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 77,26*
€ 91,94
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 64,48*
€ 76,73
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben/Bolzen und Muttern-Sortiment Sechskant, M10, M12, M8 x 35 → 100mm, 395 Stück
RS Pro
7013848
ab € 154,50*
Zubehör
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M8 Schrauben A2 304 Innengezahnt, 0.8mm x 8.4mm x 15mm, Edelstahl
RS Pro
1870614
ab € 7,92*
Zubehör
RS PRO Sechskantmuttern, M8 Edelstahl 13mm A2 304 DIN 934
RS Pro
530769
ab € 14,27*
Zubehör
RS PRO Sicherungsmuttern, M8 Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T Edelstahl 13mm A2 304 DIN 985
RS Pro
521951
ab € 20,03*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M8 Schrauben A2 304 B-Form , 1mm x 8.4mm x 17mm, Edelstahl
RS Pro
530797
ab € 6,05*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M8 Schrauben Glatt A2 304 Flach-, 2mm x 8.4mm x 24mm, Edelstahl
RS Pro
7976250
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen