Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M8 Schrauben Glatt A2 304 Flach-, 2mm x 8.4mm x 24mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M8 Schrauben Glatt A2 304 Flach-, 2mm x 8.4mm x 24mm, Edelstahl
RS PRO Unterlegscheiben für M8 Schrauben Glatt A2 304 Flach-, 2mm x 8.4mm x 24mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-7976250
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7976250
EAN/GTIN:
     5056112164456
Suchbegriffe:
7976250
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Unterlegscheiben
Für Schrauben/ Bolzengröße = M8
Unterlegscheibentyp = Flach-
Innendurchmesser = 8.4mm
Außendurchmesser = 24mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Stärke = 2mm

Einfache Edelstahl-Unterlegscheibe, 2 mm Dicke, M8, A2 304, RS ProDiese flachen Edelstahlscheiben der RS Pro Serie bestehen aus Edelstahl der Güte A2 304. Dies bedeutet, dass sie sowohl robust als auch korrosionsbeständig sind, sodass sie für den Einsatz in Lebensmittel-, Chemie- und elektronischen Umgebungen geeignet sind. Edelstahlscheiben können auch galvanische Korrosion verhindern, indem sie Stahlbefestigungen von Aluminiumoberflächen isolieren. Sie können Verschleiß durch Reibung verhindern, indem sie die Verzerrung der Passflächen reduzieren, die Lastverteilung verbessern und den Druck über die Zeit hinweg eliminieren. Sie tragen auch dazu bei, dass Bauteile leicht angezogen und gelöst werden können, was die Lebensdauer von Verbindungen verlängert. Diese Unterlegscheiben entsprechen den Spezifikationen der DIN (Deutsches Institut für Normung) 9021 und sind kompatibel mit M8-Schrauben und -Schrauben. Sie wurden streng auf Haltbarkeit und Qualität geprüft. Die Unterlegscheiben werden in kontrollierten Anlagen gehandhabt und verpackt und erfüllen die internationalen Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Unterlegscheibe • Außendurchmesser von 18 mm • Innendurchmesser von 6,4 mm • Dicke: 2 mm • Für den Einsatz mit M8-Schrauben und -Bolzen • Edelstahlkonstruktion A2 304 für Langlebigkeit und Korrosion Widerstand • Erfüllt die RoHS-Normen (Beschränkung gefährlicher Substanzen)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M8
Unterlegscheibentyp:
Flach-
Innendurchmesser:
8.4mm
Außendurchmesser:
24mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Stärke:
2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,67*
€ 26,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,45*
€ 26,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,45*
€ 23,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,74*
€ 21,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,43*
€ 20,74
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 16,28*
€ 19,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,23*
€ 15,74
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
130757
ab € 15,14*
Zubehör
RS Pro
130779
ab € 16,19*
Zubehör
RS Pro
520188
ab € 13,44*
Zubehör
RS Pro
520194
ab € 15,13*
Zubehör
RS Pro
520201
ab € 17,96*
Zubehör
RS Pro
520217
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.