Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT HSS Stufenbohrer 11-stufig, 20mm → 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EXACT HSS Stufenbohrer 11-stufig, 20mm → 30mm
EXACT HSS Stufenbohrer 11-stufig, 20mm → 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5089216
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05323
EAN/GTIN:
     4026558053233
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 20-30mm
mehrstufenbohrer
Bohrertyp = Stufenbohrer
Anzahl Schritte = 11
Material/Stoff = HSS
Schneidengröße min. = 20mm
Schneidengröße max. = 30mm

RS Pro HSS-Stufenbohrer (High-Speed-Stahl). HSS-Stufenbohrer der Serie RS Pro. Diese Hochgeschwindigkeits-Stahlschneider mit mehreren Durchmessern benötigen keine Vorbohrung und sind ideal für das Rapid Bohren von Blechen und Kunststoffen. Ihre abgestufte Konusform ermöglicht das Schneiden von Oberflächen mit mehreren Durchmessern auf einem Bohrer. Diese Bohrer können mit Bohrmaschinen mit einem 13-mm-Spannfutter verwendet werden. Optionen für Stufenbohrer: ; 232-557 232-557 - 4- bis 20-mm-Bohrer, 9 Stufen ; 232-563 232-563 - 4- bis 30-mm-Bohrer, 14 Stufen ; 232-579 232-579 - 10- bis 20-mm-Bohrer, 11 Schritte ; 232-585 232-585 - 20- bis 30-mm-Bohrer, 11 Schritte ; 232-608 232-608 - 3-teiliger Bohrersatz 4 mm bis 30 mm. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>HSS-Bohrerbits: ;/li> ;li>Sorgt für klare Bohrungen bei Anwendungen mit kleinen Durchmesserabstufungen ;/li> ;li>Kein Vorbohren erforderlich, vergrößert einfach vorhandene Bohrungen ;/li> ;li>Geeignet für die Verwendung mit den meisten Bohrmaschinen ;/li> ;/ul>. Informationen zu Anwendungen. Stufenbohrer werden üblicherweise in Elektro-, Sanitär- und HLK-Anwendungen verwendet. Sie werden zum Bohren von Löchern in mehreren Größen verwendet, ohne dass häufig Bitgrößen geändert werden müssen. Sie sind kompatibel mit kabelgebundenen oder kabellosen Elektrowerkzeugen. Häufig gestellte Fragen. Warum sollten Sie eine Stufenbohrer kaufen? Ein Stufenbohrer ist ein einteiliges Zubehör mit optimierten Querwinkeln. Es bietet eine einzigartige Spitzenkonstruktion, die Bewegung beseitigt und die Bohrgeschwindigkeit erhöht. Sie sind mit jedem Elektrowerkzeug kompatibel, das z. B. ein Spannfutter enthält, z. B. Akku-Bohrschrauber Durch welches Material wird es bohren? Zu den typischen Materialien gehören: Edelstahl Kohlenstoffstahl Weiche Metalle Kunststoff Wie gut sind Stufenbohrer? Ein Stufenbohrer ist ein Zubehör, das übersehen wird. Das Funktionsprinzip ist so einfach, dass Sie mehrere Löcher in verschiedenen Größen bohren können, ohne den Bohrer zu wechseln und jedes Mal eine saubere Oberfläche zu erreichen. Kann ein Stufenbohrer mit einer stationären Bohrmaschine verwendet werden? Ja, Stufenbohrer sind mit tragbaren Handwerkzeugen sowie stationären Bohrmaschinen kompatibel.
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Stufenbohrer
Anzahl Schritte:
11
Material/Stoff:
HSS
Schneidengröße min.:
20mm
Schneidengröße max.:
30mm
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer exact, 5089216, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, EXACT, 05323, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,75*
€ 60,99*
Frei Haus
ab € 70,04*
€ 89,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 132,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
232585
ab € 40,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.