Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Spleissverbinder
>
Artikel
RS PRO Kabelspleißverbinder, Abzweigverbinder, Blau, Weiß, 26 → 22 AWG, Ø 9.2mm, Ges.L 12.5mm, 2 Auslässe, 22AWG
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5104797
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5104797
EAN/GTIN:
5056112025467
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
Spleissverbinder
Spleißart = Hahn
Drahtgröße = 26 → 22 AWG
Gesamtlänge = 12.5mm
Minimale Drahtgröße AWG = 26AWG
Isolierung = Isoliert
Farbe = Blau, Weiß
Spleißverbinder für die Telekommunikationsindustrie
Weitere Informationen:
Spleißart:
Hahn
Drahtgröße:
26 → 22 AWG
Gesamtlänge:
12.5mm
Minimale Drahtgröße AWG:
26AWG
Isolierung:
Isoliert
Farbe:
Blau, Weiß
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Spleißsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
kabelabzweiger
,
5104797
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Spleißsteckverbinder
,
RS PRO
,
UB
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,35*
€ 48,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 38,85*
€ 46,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,73*
€ 42,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,58*
€ 39,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,37*
€ 39,71
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 32,34*
€ 38,48
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 31,37*
€ 37,33
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 30,51*
€ 36,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,86*
€ 30,77
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Hand Crimpzange 0.75mm² → 6mm², 0,75 → 6mm² für Isolierte Flachstecker, 225 mm
RS Pro
533279
ab € 90,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen