Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hand Crimpzange 0.75mm² → 6mm², 0,75 → 6mm² für Isolierte Flachstecker, 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-533279
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     533279
EAN/GTIN:
     5056070927216
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Drahtgröße mm² = 0,75 → 6mm²
Produkttyp = Crimpzange
Zur Verwendung mit = Isolierte Flachstecker
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 225 mm

Gefahr von Stromschlag. Dieses Werkzeug nicht an stromführenden Kabeln verwenden. RS Pro-Crimpzange für isolierte 6,0-mm²- bis 0,75- mm²-Anschlussklemmen. Die ; 533-279 533-279 ist eine ;quot;Original Line ;quot;-Handcrimpzange für isolierte Anschlussklemmen im Bereich von 6,0 mm² bis 0,75 mm²/AWG 22 bis AWG 10. Das Werkzeug wurde entwickelt, um gleichmäßige und zuverlässige Crimpverbindungen am Ende von Spleißen/Aderendhülsen herzustellen. Auch als rote, blaue und gelbe Anschlussklemmen bekannt. Siehe Best.-Nr. ; 534-238 534-238 , ; 534-597 534-597 , ; 534-468 534-468 (typisch). Symmetrische ovale Crimps werden für die Isolierungs- und Anschlussklemme produziert; entweder für Rechts- oder Linkshänder. Eigenschaften und Vorteile. Vielseitig und einfach zu verwenden für Rechts- oder Linkshänder Rutschfester Hauptgriff und beweglicher Griff mit geringer Reibung sorgen für komfortablen Halt Bietet Zweihandgriff in der letzten Phase des Crimpvorgangs für mehr Komfort und Produktivität Auslösesperre für gleichbleibende, zuverlässige Crimpvorgänge Zwangssperrenentriegelung, um missglückte Crimpstellen und Hindernisse zu entfernen Präzise außermittige Einstellung für gleichbleibende Leistung und Kalibrierungsmöglichkeiten Jedes Werkzeug hat eine einzigartige Seriennummer zur Rückverfolgung Langlebig: Lebensdauer von über 50000 Zyklen Hohe Festigkeit, Ausführung aus schwedischer durchgehärteter Stahllegierung. Wie wird das Produkt gewartet?. Für eine gute Funktion und lange Lebensdauer: Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Schmierung * wird empfohlen mindestens alle 10000 Zyklen, wann immer das Werkzeug Schmutz und anderen Verschmutzungen ausgesetzt ist. Einstellung der Crimpaufnahmen sollten ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt * Verwenden eines leichten, mineralfreien Öls. Typische Anwendungen. Wartung und Reparatur. Anweisungen zur Benutzung:. Öffnen des Werkzeugs. Einsteckklemme und den Draht in Crimpeinsatz von vorn einführen. Werkzeug bis zur Zwangssperrenentriegelung schließen. Achtung: Zum Lösen des Ratschenmechanismus, drücken Sie den Trigger nach vorn während Sie die Griffe halten.
Weitere Informationen:
Drahtgröße mm²:
0,75 → 6mm²
Produkttyp:
Crimpzange
Zur Verwendung mit:
Isolierte Flachstecker
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, 533279, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, 43000054, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,18*
€ 112,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,36*
€ 134,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
534626
ab € 10,16*
Zubehör
RS Pro
534705
ab € 6,15*
Zubehör
RS Pro
534553
ab € 19,33*
Zubehör
RS Pro
534351
ab € 15,10*
Zubehör
RS Pro
534480
ab € 19,29*
Zubehör
RS Pro
2676441
ab € 19,21*
Zubehör
RS Pro
534266
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.