Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSM DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, ±5V dc OUT / ±100mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TSM DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, ±5V dc OUT / ±100mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-5105497
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSM 0505D
EAN/GTIN:
     5059039912889
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = ±100mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SOIC 18
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 7.8mm
Serie = TSM
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-1-W-SMD – Serie TSM. Die Serie TSM von Traco Power ist eine Serie von isolierten DC/DC-Wandlern für 1 Watt in einem geformten Kunststoffgehäuse. Die Anschlussgenauigkeit dieser DC/DC-Wandler ist für die automatisierte SMD-Produktion geeignet, und die Geräte können problemlos in einem bleifreien Verfahren mit hoher Temperatur gelötet werden. Dank ihres hohen Wirkungsgrads ermöglichen die geregelten Wandler der Serie TSM einen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 C. Die kompakten Abmessungen der DC/DC-Wandler der Serie TSM machen sie zu einer wirtschaftlichen Lösung für die Point-of-Load-Umwandlung, die Eliminierung von Erdschleifen, Störungsunterdrückung und digitale Schnittstellenanwendungen. SMD-Gehäuse (SOIC-14/18) Hergestellt mit Anschluss-Rahmen-Technologie Isolierter Ein- und Zweifachausgang E/A-Isolierung 1000 V dc Hoher Wirkungsgrad Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Aufschmelzlöttemperatur bis zu 245 °C Hohe Genauigkeit der Stiftkoplanarität Erhältlich als Band- und Rollenpaket Bleifrei, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
±100mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SOIC 18
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
7.8mm
Serie:
TSM
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 5105497, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TSM0505D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.