Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TES 2N DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±5V dc OUT / ±200mA Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5105683
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 2N-1221
EAN/GTIN:
     5059039912438
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±200mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 16
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 24mm
Serie = TES 2N
Lastausregelung = ±2%
Temperatur max. = +85°C

Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-2-W-SMD – Serie TES 2N. Flache SMD-Ausführung Elektrische Isolierung Eingang/Ausgang 1500 V DC Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Eingangsfilter gemäß EN55022 Klasse A Dauerkurzschlussfest
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±200mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP 16
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
24mm
Serie:
TES 2N
Lastausregelung:
±2%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 5105683, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TES2N1221, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.