Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEL 2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 165mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TEL 2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 165mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-5105813
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 2-1212
EAN/GTIN:
     5059039912957
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 165mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 16
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 23.8mm
Serie = TEL 2
Lastausregelung = ±0.75%
Temperatur min. = -40°C

UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1. CSA, 60950-1-03, Datei-Nr. 226027. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-2-W-DIP – Serie TEL-2. Die Serie TEL-2 von Traco Power ist eine Serie isolierter 2-Watt-DC/DC-Wandler in einem DIP-16-Gehäuse. Mit ihrem flachen Profil erfordern diese geregelten-Wandler nur 3,25 cm2 Platz auf der Leiterplatte und bieten einen vollständigen DC/DC-Konverter ohne Bedarf an externen Bauteilen. Die Serie TEL-2 verfügt über einen großen Eingangsspannungsbereich und fest geregelte Ausgangsspannung. Dadurch sind diese DC/DC-Konverter für viele kostenkritische Anwendungen in Industrie- und Unterhaltungselektronik geeignet. Äußerst kompaktes DIP-16-Kunststoffgehäuse Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelter Ausgang E/A-Isolierung: 1500 V Eingangsfilter entspricht EN 55022 Klasse A ohne ext. Bauteile Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Dauerkurzschlussfest Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +75 °C (keine Leistungsverringerung) Bleifrei, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
165mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 16
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
23.8mm
Serie:
TEL 2
Lastausregelung:
±0.75%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 5105813, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEL21212, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.