Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMR 2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±85mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5106232
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 1222
EAN/GTIN:
     5059039912223
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±85mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP 8
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Tiefe = 11.1mm
Serie = TMR 2
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1. UL/cUL. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-2-W-SIP – Serie TMR 2. Die Serie TMR von Tracopower ist eine Familie von isolierten DC/DC-Wandlermodulen für 2 W mit geregeltem Ausgang, mit großen 2:1-Eingangsspannungsbereichen. Dieser DC/DC-Wandler kommt in einem kompakten SIP-8-Kunststoffgehäuse mit geringem Platzbedarf, das nur 2,0 cm² Platinenplatz einnimmt. Ein ausgezeichneter Wirkungsgrad ermöglicht Betriebstemperaturen von –40 °C bis +85 °C. Weitere Merkmale der Serie TMR sind eine Ein/Aus-Steuerung und ihre Dauerkurzschlussfestigkeit. Die ultrakompakten Abmessungen dieser DC/DC-Wandler machen sie zur idealen Lösung für viele platzkritische Anwendungen in Kommunikationsgeräten, der Instrumentierung und der industriellen Elektronik. Großer 2:1 Eingangsspannungsbereich Kompaktes SIP-8-Gehäuse Geringer Platzbedarf Vollständiges SMD-Design Temperaturbereich: –40 °C bis + 85 °C Hoher Wirkungsgrad Ausgezeichnete Last- und Netzausregelung Dauerkurzschlussfest E/A-Isolierung 1000 V dc Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Vollständig RoHS-konform 3 Jahre Produktgarantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±85mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP 8
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Tiefe:
11.1mm
Serie:
TMR 2
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 5106232, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TMR1222, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.