Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Verteilerzeitschaltuhr
>
Artikel
Schneider Electric Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Minuten, 230 V ac, 1-Kanal, 150 Speicherplätze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5107055
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
16654
EAN/GTIN:
3303430166542
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Minuten
Schaltabstand = 45 min.
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Speicherplatz = 150
Batterielebensdauer = 100h
Zeitschalter Serie IH. Elektromechanische Zeitschaltuhren zur Steuerung des Öffnens und Schließens von Stromkreisen. Tägliche oder wöchentliche Programmierung durch Positionierung der Steckbrücken oder der unverlierbaren Segmente auf einem Daumenrad. Anschluss: Schraubanschlussklemme bis 6 mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Minuten
Schaltabstand:
45 min.
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Speicherplatz:
150
Batterielebensdauer:
100h
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Zeitschaltuhren
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
schneider electric schaltuhr
,
zeitschalter
,
analoge zeitschaltuhr
,
5107055
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Zeitschaltuhren
,
Schneider Electric
,
16654
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Time Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 33,94*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen