Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Miniatur-Printrelais
>
Artikel
TE Connectivity PB Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 5V dc Spule / 357mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5112142
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
PB114005
EAN/GTIN:
5059040573239
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V
Länge = 15mm
Spulenwiderstand = 70Ω
Spulenleistung = 357mW
Höhe = 20mm
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA
VDE. TE Connectivity Miniatur-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage – Serie PCB. Miniatur-Leistungsrelais für Durchsteckmontage der Serie PB mit kadmiumfreien Kontakten aus Silber-Nickel 90/10 und Standard-Spulensystem, Klasse F. Die 10 A Miniatur-Leistungsrelais der Serie PCB besitzen ein kompaktes und einfaches Design, das eine hohe Prozesssicherheit bietet und gemäß EN60335 hitze- und feuerbeständig ist. 30. Zu den typischen Anwendungsbereichen für die Leistungsrelais der Serie PB zählen weiße Waren, kleine Haushaltsgeräte und Elemente für die Heizungs- und Temperatursteuerung. Leistungsrelais für Leiterplattenmontage in kompakter Bauweise Spulenleistung: 360 mW Nennschaltspannung: 240 Vac Kriechstrecke/Abstand: ≥0,75 mm Isolierung Spule/Kontakt: 2500 Vac Temperaturbereich: 40 bis 85 °C Abmessungen (B x T x H): 15 x 15 x 20 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V
Länge:
15mm
Spulenwiderstand:
70Ω
Spulenleistung:
357mW
Höhe:
20mm
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektrische Relais
Weitere Suchbegriffe:
Printrelais
,
kartenrelais 5v
,
kartenrelais
,
te connectivity printrelais
,
5112142
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektrische Relais
,
TE Connectivity
,
PB114005
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Power Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B72220 Varistor, 630pF, 430V, 275V, 151J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.4mm
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen