Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suco 024, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V, 1bar → 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Suco 024, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V, 1bar → 10bar
Suco 024, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V, 1bar → 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-5112221
Hersteller:
     Suco
Herst.-Nr.:
     0240458031006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 1bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Luft, Flüssigkeit, Öl
Nennspannung = 250V
Anschlussgewinde Größe = 1/4"
Serie = 024
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
IP Schutzart = IP67
Ausgangstyp = 1-poliger Umschalter, Umschaltkontakt

Auch wenn Druckluft im Allgemeinen als relativ ungefährliche Energiequelle gilt, sollte man stets vorsichtig damit umgehen und sie auf keinen Fall zweckentfremdet anwenden. Vorverdrahtet, einstellbar IP67. Vor Ort einstellbar und IP67-geschützt Zwei alternative Bereiche: 0,3 bis 1,5 bar und 1 bis 10 bar Bis zu 100 bar Überdruck Einpoliger Umschaltkontakt Kabellänge 2 m
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
1bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Luft, Flüssigkeit, Öl
Nennspannung:
250V
Anschlussgewinde Größe:
1/4"
Serie:
024
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
IP Schutzart:
IP67
Ausgangstyp:
1-poliger Umschalter, Umschaltkontakt
Weitere Suchbegriffe: 5112221, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Suco, 0240458031006, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suco
1166621010
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.