Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal BVX-200 Erweiterungsarm für BVX 101, 50mm, Länge 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5113690
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     BVX-CH01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Typ = Erweiterungsarm
Serie = BVX-200
Länge = 1.8m
Armtyp = Schläuche
Breite = 50mm
Zur Verwendung mit = BVX 101

UL, CSA, CE. BVX200 Schadstoff-Absaugsystem mit Filtereinheit, An/Aus-Fernbedienung, 2 x flexible Absaugarme je 1,2m mit Tischbefestigung, Vor-HEPA-Gas Filter. Absaugsystem BVX200. Schadstoff-Absaugsystem für zwei Arbeitsplätze Zum Einsatz beim Löten und Kleben Mit akustischer Warnung bei vollem Filter Hauptfilter mit HEPA-Effizienz >99,5% plus Aktivkohle zur Ausfilterung weiterer Gase
Weitere Informationen:
Typ:
Erweiterungsarm
Serie:
BVX-200
Länge:
1.8m
Armtyp:
Schläuche
Breite:
50mm
Zur Verwendung mit:
BVX 101
Weitere Suchbegriffe: Lötdampfabsauger, Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, lötdampfabsorber metcal, lötdampfabsorber, 5113690, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötrauchabsaugung-Zubehör, Metcal, BVXCH01, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractor Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,54*
€ 55,20*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 43,58*
€ 56,09*
Frei Haus
ab € 42,68*
€ 56,53*
€ 6,90*
ab € 46,65*
€ 60,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.