| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-511471 Herst.-Nr.: FCH0500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrertyp = Lochsägemm Zentrierbohrer inkl. = Nein Material/Stoff = HSS Schnitttiefe = 38mm Stückzahl = 1 Typ = Lochsäge
Bimetall-Lochsägen Starrett HSS "Fast Cut". Gehärtete Schneidkante (6 tpi, wechselseitig), die auf einen festen Körper aus Stahllegierung geschweißt ist Verbundkonstruktion senkt das Bruchrisiko Zum Einsatz mit Gusseisen, Werkzeug- und Edelstahl, Messing, Bronze, Aluminium, Kunststoffen und Holz bis zu einer Tiefe von 32 mm Für Lochsägendurchmesser von 14 bis 30 mm ist eine Welle von 6,5 mm erforderlich; bei Lochsägendurchmessern von 23 bis 152 mm muss die Wellengröße 9,5 mm betragen Wellen, Vorbohrer und Auswerffedern für eine leichtere Kernentfernung sind ebenfalls erhältlich. Beachten Sie das Produktangebot unter "Wellen und Zubehör"- Weitere Informationen: | | Bohrertyp: | Lochsägemm | Zentrierbohrer inkl.: | Nein | Material/Stoff: | HSS | Schnitttiefe: | 38mm | Stückzahl: | 1 | Typ: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 511471, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, Starrett, FCH0500, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits |
| | |
| |