Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal BVX-100 Vorfilter für BVX 101, 170mm x 170mm x 100mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5115028
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     FP-BVX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Typ = Vorfilter
Serie = BVX-100
ESD-sicher = Ja
Tiefe = 170mm
Höhe = 100mm
Breite = 170mm
Zur Verwendung mit = BVX 101

UL, CSA, CE. Schadstoff-Absaugsystem BVX100, flexibler Absaugarm, Ansaugplatte, Vor-HEPA-Gas Filter. Absaugsystem BVX100. Mobiles Schadstoff-Absaugsystem zum Einsatz beim Löten und Kleben Rauchgas wird über die Ansaugplatte direkt, oder über den Saugarm vom Tisch aufgenommen Filterwechsel-Anzeige über zweifarbige LED Hauptfilter mit HEPA-Effizienz >99,5%
Weitere Informationen:
Typ:
Vorfilter
Serie:
BVX-100
ESD-sicher:
Ja
Tiefe:
170mm
Höhe:
100mm
Breite:
170mm
Zur Verwendung mit:
BVX 101
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber metcal, lötrauch filter, 5115028, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötrauchabsaugung-Zubehör, Metcal, FPBVX, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractor Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 23,89*
€ 34,09*
1 Tag
119
pro Paket
€ 14,99*
ab € 25,36*
€ 34,81*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 27,06*
€ 37,00*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 27,61*
€ 37,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,55*
€ 39,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.