Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Dauerton Summer
>
Artikel
RS PRO Elektromagnetischer Summer Dauerton, 85dB, PCB-Montage, 4 → 7 V dc, 4V dc→8V dc, Intern, ø 12mm, 12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5117658
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5117658
EAN/GTIN:
5056112025917
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 4V dc
Versorgungsspannung max. = 8V dc
Schallpegel = 85dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 12mm
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 12 (Dia.) x 9.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 2.6kHz
Frequenz min. = 2000Hz
Runde Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Dies ist eine Serie von Piezo-Signalgebern für eine hohe Tonausgabe. Sie sind geeignet für die Leiterplattenmontage und befinden sich in einem runden Gehäuse.
Weitere Informationen:
Montageart:
Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
4V dc
Versorgungsspannung max.:
8V dc
Schallpegel:
85dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
12mm
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
12 (Dia.) x 9.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
2.6kHz
Frequenz min.:
2000Hz
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Piezo Buzzer
,
Piezo Summer
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
rs pro piezo buzzer
,
piezo buzzer
,
summer 8v
,
5117658
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
RS PRO
,
ABI009RCRS
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 5,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,51*
€ 5,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 975 Abdeckung Schwarz, für Serie 118, Serie 119, Kappe, Ø 40 x 18 mm, IP43
WERMA Signaltechnik
975.118.00
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen