Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5120525 Herst.-Nr.: 0613 1712 EAN/GTIN: 4029547003929 |
| |
|
| | |
| Sensortyp = NTC Prüfsonden Typ = Luft Prüfsonden-Länge = 50 (Shaft Tip) mm, 115 (shaft) mm Prüfsonden-Durchmesser = 4 (Shaft Tip) mm, 5 (Shaft) mm Temperaturmessung max. = +125 °C Kabellänge = 1.1m Genauigkeit max. = ±0,2 °C
Testo NTC-Heißleiter-Temperaturfühler und Zubehör Weitere Informationen: | | Sensortyp: | NTC | Prüfsonden Typ: | Luft | Prüfsonden-Länge: | 50 (Shaft Tip) mm, 115 (shaft) mm | Prüfsonden-Durchmesser: | 4 (Shaft Tip) mm, 5 (Shaft) mm | Temperaturmessung max.: | +125 °C | Kabellänge: | 1.1m | Genauigkeit max.: | ±0,2 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, temperaturfühler -50 bis +400 °c, 5120525, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Testo, 06131712, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,72* | € 84,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,80* | € 85,00* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 67,80* | € 85,03* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,24* | € 85,42* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,33* | € 85,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|