Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfühler, -50 bis 125 °C, NTC Sensor, 0613 1712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftfühler, -50 bis 125 °C, NTC Sensor, 0613 1712
Luftfühler, -50 bis 125 °C, NTC Sensor, 0613 1712
Luftfühler, -50 bis 125 °C, NTC Sensor, 0613 1712
Artikel-Nr.:
     4502-21K781
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0613 1712
EAN/GTIN:
     4029547003929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Luftfühler
Luftmessfühler
Luftfühler Typ Testo 0613 1712. Präziser, robuster NTC-Luftfühler, verwendbar für Testo 175 T2, Testo 720, Testo 435-2, 435-4; Messbereich: –50 bis +125 °C, Genauigkeit: ±0,2 °C (-25 bis +80 °C), ±0,4 °C (restlicher Messbereich), Fühlerrohr: 115 x 5,0 mm, Fühlerspitze: 50 x 4,0 mm, Kabellänge: 1,2 m. Typ: 0613 1712, Luftfühler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftfühler
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Technologie:
NTC Sensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.145 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,72*
€ 84,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 69,80*
€ 85,00*
€ 8,95*
ab € 67,80*
€ 85,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,24*
€ 85,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 85,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 69,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.