Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1577 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 2GΩ Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 1577 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 2GΩ Isolationstester
Fluke 1577 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 2GΩ Isolationstester
Fluke 1577 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 2GΩ Isolationstester
Artikel-Nr.:
     108EL-5122492
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Modellnummer = 1577
Tester Typ = Isolationstester
Prüfspannung min. = 500V
Isolationswiderstand max. = 2GΩ
Anzeigentyp = LCD
Prüfstrom = 1mA
Batterietyp = AA
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Messkategorie = CAT III, CAT IV
Länge = 203mm

CAT IV 600V, CAT III 1000V.   Isolations-Multimeter, Tastkopf, Messleitungen, Krokodilklemmen, Hartschalenkoffer, 4x AA Batterien, Thermoelement Typ K (nur 1587), Anleitung. Multimeter und Isolationstester Fluke 1577//1587. Isolationstester und Multimeter in einem Gerät Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung Echeffektivwertmessung (AC) Automatische oder manuelle Bereichswahl. Isolationstester-Merkmale. Wählbare Prüfspannungen für verschiedene Einsatzbereiche Tastkopf mit Auslösetaste für sichere Messungen Automatische Entladung von kapazitiven Schaltungen für höheren Schutz des Anwenders Erkennung von stromführenden Schaltungen verhindert Isolationsprüfung. Weitere Merkmale Fluke 1587. Einschaltbarer Filter für Messungen an Motorantrieben Min/Max-Aufzeichnung Temperatur-, Frequenz- und Kapazitätsmessung Höhere Genauigkeit (siehe Vergleichstabelle). Optionales Zubehör. Bereitschaftstasche C25 (Best.-Nr.:< 106-6001') 106-6001/ Kit zum Aufhängen des Multimeters (Best.-Nr.:< 366-9444') 366-9444/ ). Sicherheit: CAT IV 600V, CAT III 1000V
Weitere Informationen:
Modellnummer:
1577
Tester Typ:
Isolationstester
Prüfspannung min.:
500V
Isolationswiderstand max.:
2GΩ
Anzeigentyp:
LCD
Prüfstrom:
1mA
Batterietyp:
AA
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Länge:
203mm
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 5122492, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Fluke, FLUKE1577, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 659,86*
€ 729,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 658,37*
€ 729,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 711,98*
€ 766,66*
€ 5,95*
ab € 733,02*
€ 781,58*
Frei Haus
ab € 728,35*
€ 781,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,44*
€ 868,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,10*
€ 862,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,70*
€ 840,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,53*
€ 797,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,37*
€ 783,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,09*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,60*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,67*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 111,31*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 95,51*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 43,84*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,49*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.