Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 1 x AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 1 x AA Batterien
RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 1 x AA Batterien
RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 1 x AA Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-5123574
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5123574
EAN/GTIN:
     5056112026389
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = AA
Anzahl von Zellen = 1
Montage = Chassis
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 57.2 x 16.4 x 15mm
Kontakttyp = Spiralfeder
Gehäusematerial = PP

RS Pro AA Batterie Halter, Coil Feder-Dieser Batterie Halter von RS Pro enthält eine AA-Batterie zum Einsetzen in batteriebetriebene Geräte. Er verfügt über einen Coil Feder-Kontakt aus vernickeltem Stahl und ein schwarzes Polypropylen-Gehäuse (PP) für Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien und Stöße. Der Halter hat Abmessungen von 57,2 (L) x 16,4 (B) x 14,8 mm (D). Er wird mit zwei nicht abgeschlossenen Leitungen (eine schwarz und eine rot) geliefert, die gelötet oder gecrimpt werden können, um mit anderen Drähten oder einer Leiterplatte verbunden zu werden. Für erhöhte Vielseitigkeit können Sie ihn auch an zwei verschiedene Klemmen anschließen, z. B. eine Aderendhülse oder einen Batterie- Kontakt mit Druckbolzen. Es verfügt außerdem über vorgebohrte Löcher auf dem Sockel für eine einfache Chassismontage. Dieses Produkt ist Teil der RS Pro Serie und wurde auf Sicherheit geprüft und erfüllt internationale Normen zur elektrostatischen Kontrolle. Dieser Batterie Halter wird häufig in Spielzeug und anderen Geräten verwendet, die eine einzelne AA-Batterie benötigen.Eigenschaften und Vorteile• Batterie Halter für eine AA-Batterie • Abmessungen: 57,2 mm (L) x 16,4 mm (B) X 14,8 mm (D) • Federanschlussklemmenkontakt mit Coil Terminal aus vernickeltem Stahl • Schwarzes Polypropylen-Gehäuse (PP) • Zwei farbcodierte, nicht abgeschlossene Kabel • Chassismontage mit drei Befestigungslöchern am Sockel • Erfüllt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatische Steuerung NormenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industr
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AA
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
Chassis
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
57.2 x 16.4 x 15mm
Kontakttyp:
Spiralfeder
Gehäusematerial:
PP
Weitere Suchbegriffe: 5123574, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, SN311A, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.