Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 800mAh, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -10 → +60°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5046051
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5046051
EAN/GTIN:
     5056112023647
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Kapazität = 800mAh
Anschlusstyp = Standard
Nennspannung = 1.2V
Größe = AAA
Chemie = NiMH
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60°C
Minimale Betriebstemperatur = +60°C
Maximale Betriebstemperatur = -10°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
800mAh
Anschlusstyp:
Standard
Nennspannung:
1.2V
Größe:
AAA
Chemie:
NiMH
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60°C
Minimale Betriebstemperatur:
+60°C
Maximale Betriebstemperatur:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aaa akku nimh 800mah, nimh akku, aaa nimh akku, 5046051, Batterien und Ladegeräte, Akkus, RS PRO, NIMHAAA800MAHPIP, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AAA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,7625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 52,31*
Zubehör
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 103,57*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,74*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,71*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.