Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 2 x AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 2 x AA Batterien
RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 2 x AA Batterien
RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 2 x AA Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-5123580
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5123580
EAN/GTIN:
     5056112026396
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = AA
Anzahl von Zellen = 2
Montage = Chassis
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 57.6 x 31.2 x 15mm
Kontakttyp = Spiralfeder
Gehäusematerial = PE

Passende Druckknöpfe erhältlich (typische Best.-Nr. ; 489-021 489-021 ). Einzel- und Mehrzellen-Batteriehalter von RS Pro. Der Batteriehalter unserer eigenen Marke RS Pro wird aus hochwertigen Formteilen und Metallkomponenten hergestellt, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zu unsicher, und ist für die Batteriegrößen AAA, AA und D ausgelegt, die 1,2,3 oder 4 Zellen aufnehmen. Eigenschaften und Vorteile. Anschluss: Zwei Anschlüsse, verschüttete Leiterplatten, Laschen/Lötfahnen der Serie 2.8 Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C. Formen: Glasfaserverstärktes Nylon Verriegelung für mehrere Baugruppen Zum Einhalten von Zellen in Batteriefächer Kann mit Befestigungslöchern am Sockel montiert werden RoHS-konform. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AA
Anzahl von Zellen:
2
Montage:
Chassis
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
57.6 x 31.2 x 15mm
Kontakttyp:
Spiralfeder
Gehäusematerial:
PE
Weitere Suchbegriffe: 5123580, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, SN322B, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.