| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5125766 Herst.-Nr.: TA700 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Adapter Geeignet für den Einsatz mit = Serie 6500
Für geeignete CompactFlash-Speicherkarten siehe typischerweise Best.-Nr. ; 504-1551 504-1551. Zubehör für Fluke Serie 6500. SP1000 ( ; 512-7762 512-7762 ) Mini-Thermodrucker für den praktischen/schnellen Ausdruck von Prüfergebnissen über die serielle Schnittstelle SP Scan 15 ( ; 512-5772 512-5772 ) Barcode-Scanner zum Lesen der Seriennummer des Geräts und der Barcodes für die automatische Prüfung TA700 ( ; 512- 5766 512- 5766 ) 110V-Adapter zur Durchführung von Erdungs- und Isolationsprüfungen an 110V-Geräten APP 1000 ( ; 512-6753 512-6753 ) Barcode-Etiketten für Gerätenummern 0-1000 APP 2000 ( ; 512-8169 512-8169 ) Barcode-Etiketten für Gerätenummern 1000-2000 AUTOB ( ; 512-5788 512-5788 ) Barcode-Etiketten für Autotest-Konfiguration Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Adapter | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie 6500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätetester fluke, vde messgerät, 5125766, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Gerätetesterzubehör, Fluke, TA700, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, PAT Tester Accessories |
| | |
| |