Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Kunststoff, Schraublochabstand 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-512581
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     92164-2-2929
EAN/GTIN:
     5060641287920
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftergröße = 119 x 119mm
Abmessungen Außen = 119 x 119mm
Material = Kunststoff
Schraublochabstand = 105mm
Höhe Außen = 119mm
Breite Außen = 119mm

ebm-papst Aufsteckbarer Lüfterschutz. Einteiliger aufsteckbarer Fingerschutz aus mattem schwarzem Kunststoff für quadratische Axiallüfter.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
119 x 119mm
Abmessungen Außen:
119 x 119mm
Material:
Kunststoff
Schraublochabstand:
105mm
Höhe Außen:
119mm
Breite Außen:
119mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Lüftergitter, axiallüfter papst, axial gebläse, lüftergitter 119mm, 512581, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, 9216422929, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,98*
€ 4,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,02*
€ 4,82*
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 6,09*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,71*
€ 7,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Ähnlich
RS Pro
7374055
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.