Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Leistungsrelais
>
Artikel
Omron G6D Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 5A 12V dc Spule
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5129336
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
G6D-1A-ASI DC12
EAN/GTIN:
5059039400997
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 18.5mm
Spulenwiderstand = 720Ω
Höhe = 12.5mm
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA
UL-Zulassung; CSA-Zulassung. Serie G6D. Geringe Breite von 6,5 mm. Angrenzende Relais können auf einem Rastermaß von 6,5 mm montiert werden Vollgekapselte Ausführung Schaltspannung: 30 Vdc; 250 Vac Kontaktwiderstand: 100 mΩ Stromstoßbeständigkeit von 6 kV Mechanische Lebensdauer: 2 x 10 ;sup>7 ;/sup> H x B x T: 12,5 x 17,5 x 6,5 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
18.5mm
Spulenwiderstand:
720Ω
Höhe:
12.5mm
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektrische Relais
Weitere Suchbegriffe:
Kartenrelais
,
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
omron leiterplattenrelais
,
miniaturrelais
,
5129336
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektrische Relais
,
Omron
,
G6D1AASIDC12
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Power Relays
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,04*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,98*
€ 3,05*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 4,17*
Lager 102
2 Tage
342
10
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,21*
Lager 2064
55 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,90*
€ 4,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,00*
Zubehör
Omron Relaissockel zur Verwendung mit Serie G6D, 250V ac
Omron
P6D-04P
ab € 1,81*
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 40nF, 18V, 11V, 13J, ZNR / 20A, 3000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.1mm, L. 44.5mm
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen