Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec für Fuserbloc-Serie, Griff Schwarz, IP 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Socomec für Fuserbloc-Serie, Griff Schwarz, IP 55
Artikel-Nr.:
     108EL-5135763
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     1421 2111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5135763
Schalter
Trennschalter und Zubehör
Drehgriffe
Zur Verwendung mit = Fuserbloc-Serie
Griff-Farbe = Schwarz
IP Schutzart = IP 55

Zubehör für Sicherung-/Schalterkombinationsgehäuse. Zubehör für die fuserbloc-Serie von Sicherungskombination Schaltern. Integrierte Nullleiterdurchführungen um den Schaltmechanismus herum Zahlreiche Umrüstsätze, Überbrückungsschienen, Steckschlüsselschäfte, Griffe, usw.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Fuserbloc-Serie
Griff-Farbe:
Schwarz
IP Schutzart:
IP 55
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,44*
€ 40,19*
€ 5,46*
ab € 32,63*
€ 44,33*
€ 3,90*
ab € 33,45*
€ 45,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
26003017
ab € 113,44*
Zubehör
Socomec
26003026
ab € 134,01*
Zubehör
Socomec
26003064
ab € 667,94*
Zubehör
Socomec
26004017
ab € 150,40*
Zubehör
Socomec
26004026
ab € 254,37*
Zubehör
Socomec
1400 1032
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.