Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec SIRCO Trennschalter 3-polig 160A IP 20 80kW 415 V ac, 500V dc 3-phasig SIRCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220494
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     26003017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
socomec trennschalter 3-polig
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 160A
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 80kW
Nennspannung = 415 V ac, 500V dc
Elektrische Phasen = 3
Serie = SIRCO
Länge = 140mm
Breite = 135mm
Tiefe = 115mm
Anschlussart = Schraub

Sirco-Lasttrennschalter zur Stromverteilung. Das Sirco-Sortiment von Socomec umfasst manuell betätigte Lasttrennschalter, die unter Lastbedingungen verbinden und trennen und eine Sicherungsisolierung aufweisen. Das Sirco-Sortiment ist ausgelegt für Niederspannungsstromkreise von 415 V ac/dc und verfügbar für 125 bis 5000 A. Doppelte Unterbrechung pro Pol DIN-Schiene, Frontplatte oder RJ-Rangierfeld mit Montageoptionen über vorderen 45-mm-Ausschnitt Zwangsöffnungsanzeige Es steht eine Vielzahl von Zubehörteilen zur Verfügung, die eine flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
160A
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
80kW
Nennspannung:
415 V ac, 500V dc
Elektrische Phasen:
3
Serie:
SIRCO
Länge:
140mm
Breite:
135mm
Tiefe:
115mm
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, trennschalter socomec, 1220494, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Socomec, 26003017, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,19*
€ 145,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,44*
€ 146,37*
Frei Haus
ab € 120,66*
€ 151,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
1421 2111
ab € 28,44*
Zubehör
Socomec
26995042
ab € 8,90*
Zubehör
Socomec
26990031
ab € 17,76*
Zubehör
Socomec
26943014
ab € 29,42*
Zubehör
Socomec
1400 1020
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.