| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-516160 Herst.-Nr.: 8121SHZGE EAN/GTIN: 5059039055739 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Schwarz Kontaktanordnung = SPDT Kontaktnennstrom = 1 A @ 28 V dc Kontaktmaterial = Vergoldetes und vernickeltes Münzsilber Herst.-Teile-Nr. = 8121SHZGE
Verfügbares Zubehör: Kappen, Rahmen, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern. Drucktastenschalter und Zubehör der Serie 80. Diese schnellauslösenden Drucktaster schalten alle Funktionen sofort nach der Tastenbetätigung ein. Eine Auswahl von Kontaktanordnungen mitsamt Kappen, Rahmenunterlegscheiben und Muttern sind erhältlich. Typische Anwendungen: Messtechnik Computer-Peripheriegeräte Telekommunikationsgeräte. Drucktastenschalter mit Tastbetätigung Lötfahnen Stößel Ø 3,1 mm Positives taktiles Gefühl Mehrere Positionen verfügbar Vielfalt von Anschlussoptionen Epoxidanschlussdichtung geeignet für Waschreinigung von unten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Schwarz | Kontaktanordnung: | SPDT | Kontaktnennstrom: | 1 A @ 28 V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldetes und vernickeltes Münzsilber | Herst.-Teile-Nr.: | 8121SHZGE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter schwarz, 516160, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, 8121SHZGE, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 7,16* | € 12,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,61* | € 13,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 9,71* | € 14,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 10,33* | € 18,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|