| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-516915 Herst.-Nr.: 4CT5A8-1 EAN/GTIN: 4003019402229 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = CT5A8 Zur Verwendung mit = W61 Lötkolben
;b>Lötspitzen W61, W101 und W201 ;/b>. Diese Lötspitzen von Weller sind gerade und meißelförmig. Der Spitzendurchmesser variiert je nach Modell. ;b>Eigenschaften und Vorteile: ;/b>. Alle Lötspitzen von Weller verfügen über eine galvanisierte eisenhaltige Beschichtung. Der Lotbereich der Spitze ist verzinnt. Dies verhindert Oxidation vor Eintreffen der Lötspitze bei Ihnen. Die Spitzen haben einen Kupferkern und bieten eine sehr effektive Wärmeübertragung auf die Lötstelle. Diese Spitzen erzeugen eine konsistente und stabile Wärme. Sie sind unglaublich zuverlässig und können die Produktivität des Lötvorgangs um bis zu 50 % steigern. Dies sorgt für eine ausgezeichnete Kosteneffizienz und viel weniger Nachbearbeitungsbedarf aufgrund schlechter Lötstellen oder fehlerhafter Werkzeuge. ;b>Anwendungen: ;/b>. Soldering is the process used to build a soldering connection by using the heated tip of a soldering iron to melt soldering wire. The soldering tips are available in many different sizes and tip shapes, dependant on the application they are being used for. They are used to melt solder wire to connect two elements or components together to create a permanent connection and are often utilised in an electronics or manufacturing capacity as they often need to be conductive. The process of soldering is most commonly used by: ;ul> ;li>DIY enthusiasts ;/li> ;li>Plumbers ;/li> ;li>Electricians ;/li> ;li>Vehicle technicians ;/li> ;/ul>Soldering is often used for: ;ul> ;li>General wiring applications ;/li> ;li>Electrical repair work at home, in factories or for vehicles ;/li> ;/ul>. Diese Serie von Lötspitzen ist für den Einsatz mit den Lötkolben Weller W61, W101 und W201 geeignet. ;b>FAQs ;/b> ;b>How long do soldering iron tips last for? ;/b>If high quality iron tips are used, they can last for years with the proper care and cleaning. ;b>What soldering irons are these tips suitable for: ;/b>These tips are suitable for: ;ul> ;li>W61 – (RS ;b>162-6760 ;/b>) ;/li> ;li>W101 – (RS ;b>162-6849 ;/b>) ;/li> ;li>W201 ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: | | Modellnummer: | CT5A8 | Zur Verwendung mit: | W61 Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, 516915, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, 4CT5A81, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 6,01* | € 8,04* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,58* | € 8,79* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,53* | € 9,74* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,78* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|