Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4CT5A8-1 | Lötspitze, Meißelform 425°, B=1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4CT5A8-1 | Lötspitze, Meißelform 425°, B=1,6mm
4CT5A8-1 | Lötspitze, Meißelform 425°, B=1,6mm
Artikel-Nr.:
     269-4CT5A8-1
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4CT5A8-1
EAN/GTIN:
     4003019431960
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...

Weller Lötspitze, CT5A8, 425°C 1,6 mm, Meißelform.


Weller Lötspitze, CT5A8, 425°C 1,6 mm, Meißelform.

Hinweis: Der angegebene Preis bezieht sich auf den Stückpreis. Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.



Ausstattung und Highlights
  • Breite A: 1,6 mm
  • Passendes Lötwerkzeug: W61
  • Spitzenform: Meißelform 425 °C


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Weller Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 6,01*
€ 8,04*
Lager 269
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,79*
1
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 9,74*
1
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 13,01*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
005 61 036 99
ab € 80,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.