Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
Wechselschalter
>
Artikel
ZF Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 10,1 A @ 250 V ac, SPDT -40°C - +120°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-517583
Hersteller:
ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
DB2C-A1LD
EAN/GTIN:
5059045482796
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 10,1 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Kontaktmaterial = Gold, Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 15000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120°C
ENEC, UL. Standard-Mikroschalter im V4-Gehäuse, (DB2 10 A). DB2 für 10 A, 250 Vac ENEC, EN61058 Maximale Betriebstemperatur: 120 °C gemäß UL 94V-0 Gehäusewerkstoff: PET/PBT (UL 94V-0) Werkstoff des Betätigungselements:(UL 94V- 0) T120 POM (UL 94H- B) T85 Abgedichtetes Betätigungselement siehe Bestell-Nr. ; 290-0491 290-0491 und Varianten mit Schutzart IP67 siehe Bestell-Nr. ; 320-506 320-506 H x B x T (mm): 11,65 x 20 x 6,5
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
10,1 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Kontaktmaterial:
Gold, Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
15000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120°C
... >
Schalter
>
Mikroschalter & Detektorschalter
>
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wechselschalter
,
mikroschalter 250v zf
,
ausschalter
,
ausschalter ip67
,
517583
,
Schalter
,
Mikroschalter & Detektorschalter
,
ZF
,
DB2CA1LD
,
Switches
,
Micro Switches & Detector Switches
,
Micro Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Mikroschalter
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,172*
Zubehör
ZF Mikroschalter
ZF Friedrichshafen
71400262
ab € 10,49*
Zubehör
ZF Mikroschalter
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen