| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-517592 Herst.-Nr.: T0051351199 EAN/GTIN: 4003019406449 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entlötwerkzeugtyp = Entlötdüse Typ = Spitze mit Gewinde Zur Verwendung mit = Entlötkolben DS 22; DS 80 und DSV 80
Entlötdüsen Weller Serie DS. Wir stellen die Serie von Ersatzdüsen für Entlötkolben von Weller vor. Diese hochwertigen Entlöt-Saugdüsen sind so konstruiert, dass alle Arten von Lot an den Lötstellen entfernt werden. Sobald die Düse erwärmt ist, wird die Lötverbindung geschmolzen und über das integrierte Rohr in den Vakuumsammler gesaugt. Die Saugdüsen der Weller DS-Serie sind in einer Reihe von Größen und Formoptionen erhältlich (alle kompatibel mit M5-Gewinde DS 22, DS 80 und DSV 80): DS110 - (Außendurchmesser 1,9 mm, Innendurchmesser 0,7 mm, Düsenlänge 18 mm) - ; 517-586 517-586 DS111 - (Außendurchmesser: 2,5 mm, Innendurchmesser: 0,7 mm, Düsenlänge: 18 mm) - ; 517-592 517-592 DS112 - (Außendurchmesser 2,3 mm, Innendurchmesser 1,0 mm, Düsenlänge 18 mm) - 517-609 DS113 - Außendurchmesser: 2,5 mm, Innendurchmesser: 1,2 mm, Düsenlänge: 18 mm) - ; 517-615 517-615 DS114 - (Außendurchmesser: 3,3 mm, Innendurchmesser: 1,8 mm, Düsenlänge: 18 mm) - ; 517-621 517-621 DS115 - (Außendurchmesser: 1,9 mm, Innendurchmesser: 0,7 mm, Düsenlänge: 24,5 mm) - ; 517-637 517-637 DS116 - (Außendurchmesser: 2,7 mm, Innendurchmesser: 1,2 mm, Düsenlänge: 24,5 mm) - ; 517-643 517-643. Eigenschaften und Vorteile:. hochwertige Saugdüsen für Weller Entlöt M5-Gewinde Kompatibel mit den Modellen DS 22, DS 80, DSV 80 Gefertigt in Deutschland. Zulassungen und Zertifizierungen:. 2015/863/EU-konform. Typische Anwendungen:. Wie viele get Düsen sind im Satz enthalten? Der angegebene Preis gilt für eine Düse. Multipacks sind nicht verfügbar. Welches Gewinde hat diese Düse? Es handelt sich um ein M5-Gewinde. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Entlötwerkzeugtyp: | Entlötdüse | Typ: | Spitze mit Gewinde | Zur Verwendung mit: | Entlötkolben DS 22; DS 80 und DSV 80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzspitze Entlötgerät, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, weller tools ersatzlötspitzen, entlötkolben spitze, lötspitze 0,7mm, 517592, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötdüsen, Weller, T0051351199, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Desoldering Nozzles |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,79* | € 13,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,02* | € 14,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 10,50* | € 14,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,94* | € 15,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 10,70* | € 15,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|