Produktbeschreibung Die Lötspitzen der Serie C120 sind für PA120 Mikro-Pinzetten geeignet. Diese können zum Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-in-Line verwendet werden. Die Spitzen w...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gerade, bleistiftspitz Durchmesser: 0,7 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102PDLF07 ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtung...
Konisch gebogene Kartusche, C210004, JBC Die Kartusche ist für Präzisionslötarbeiten mit mittlerem Leistungsbedarf geeignet. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Konische Kartusche, C245403, JBC Die Kartusche ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löte...
Eigenschaften für die Handstücke Thermaltronics SHP-SM (TMT-2000S Station) und Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 und SP200 Station) geeignet RoHS konform / bleifrei Lötspitzenserie S für Versor...
92 89 03 Wechselspitzen ESD Für besonders anspruchsvolle Feinarbeiten: mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit. Maximal oberflächenschonend für die Handhabung empfindlicher elektronischer K...
Produktbeschreibung Die Lötspitzen der Serie C120 sind für PA120 Mikro-Pinzetten geeignet. Diese können zum Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-in-Line verwendet werden. Die Spitzen w...
Hersteller: WELLER Lötspitzen-Typ: für Entlötgeräte Abmessungen der Lötspitze: 0,7x1,9mm Anwendung von Lötausrüstung: zur Entlötpumpe Passendes Zubehör: WEL.DS80
Hersteller: WELLER Lötspitzen-Typ: für Entlötgeräte Abmessungen der Lötspitze: 0,7x2,5mm Anwendung von Lötausrüstung: zur Entlötpumpe Passendes Zubehör: WEL.DS80
Hersteller: ERSA Lötspitzen-Typ: für "Hot Tweezers" Lötpinzetten Form der Lötspitze: abgewinkelt geschraubt Abmessungen der Lötspitze: 0,7x0,4mm Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen Anzahl...