Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DS 113 Ersatz-Entlötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-517615
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051351399
EAN/GTIN:
     4003019406487
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Auslötspitze
Modellnummer = DS 113
Typ = Spitze mit Gewinde

Entlötdüsen Weller Serie DS. Wir stellen die Serie von Ersatzdüsen für Entlötkolben von Weller vor. Diese hochwertigen Entlöt-Saugdüsen sind so konstruiert, dass alle Arten von Lot an den Lötstellen entfernt werden. Sobald die Düse erwärmt ist, wird die Lötverbindung geschmolzen und über das integrierte Rohr in den Vakuumsammler gesaugt. Die Saugdüsen der Weller DS-Serie sind in einer Reihe von Größen und Formoptionen erhältlich (alle kompatibel mit M5-Gewinde DS 22, DS 80 und DSV 80): DS110 - (Außendurchmesser 1,9 mm, Innendurchmesser 0,7 mm, Düsenlänge 18 mm) - ; 517-586 517-586 DS111 - (Außendurchmesser: 2,5 mm, Innendurchmesser: 0,7 mm, Düsenlänge: 18 mm) - ; 517-592 517-592 DS112 - (Außendurchmesser 2,3 mm, Innendurchmesser 1,0 mm, Düsenlänge 18 mm) - 517-609 DS113 - Außendurchmesser: 2,5 mm, Innendurchmesser: 1,2 mm, Düsenlänge: 18 mm) - ; 517-615 517-615 DS114 - (Außendurchmesser: 3,3 mm, Innendurchmesser: 1,8 mm, Düsenlänge: 18 mm) - ; 517-621 517-621 DS115 - (Außendurchmesser: 1,9 mm, Innendurchmesser: 0,7 mm, Düsenlänge: 24,5 mm) - ; 517-637 517-637 DS116 - (Außendurchmesser: 2,7 mm, Innendurchmesser: 1,2 mm, Düsenlänge: 24,5 mm) - ; 517-643 517-643. Eigenschaften und Vorteile:. hochwertige Saugdüsen für Weller Entlöt M5-Gewinde Kompatibel mit den Modellen DS 22, DS 80, DSV 80 Gefertigt in Deutschland. Zulassungen und Zertifizierungen:. 2015/863/EU-konform. Typische Anwendungen:. Wie viele get Düsen sind im Satz enthalten? Der angegebene Preis gilt für eine Düse. Multipacks sind nicht verfügbar. Welches Gewinde hat diese Düse? Es handelt sich um ein M5-Gewinde.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
DS 113
Typ:
Spitze mit Gewinde
Weitere Suchbegriffe: Entlötkopf, Entlötspitze, Ersatzspitze Entlötgerät, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, entlötpumpe weller, entlötpumpe, lötspitzen 1,2 mm, 517615, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötdüsen, Weller, T0051351399, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Desoldering Nozzles
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,10*
€ 14,60*
€ 9,80*
ab € 10,30*
€ 14,61*
3 Tage
796
€ 3,79*
ab € 10,49*
€ 14,94*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 10,86*
€ 15,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,64*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051355199
ab € 11,91*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 20,33*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.