Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Flachstecker, 100 mA @ 30 V dc, SPDT 0,54 N -40°C - +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-517725
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB3C-B1RC
EAN/GTIN:
     5059045483939
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 0,54 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Kontaktmaterial = Gold, Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 15000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120°C

ENEC, UL. V4 Standard-Mikroschalter (DB3 100 mA). DB3 ausgelegt für 100 mA 250 V AC ENEC, EN61058 Maximale Betriebstemperatur 120 °C UL 94V-0 Gehäusewerkstoff PET/PBT (UL 94V-0) Werkstoff des Betätigungselements PBT (UL 94V-0) T120 POM (UL 94H-B) T85 Kontakte aus Silber-Nickel Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Gekapselte Betätiger siehe Best.-Nr. ; 290-0491 290-0491 und IP67-Varianten siehe Best.-Nr. ; 320-506 320-506 Höhe 11,65 mm, Breite 20 mm, Tiefe 6,5 mm
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
0,54 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Kontaktmaterial:
Gold, Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
15000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter ip67 zf, ausschalter, ausschalter ip67, 517725, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DB3CB1RC, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5040
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,12*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 4,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,172*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
71400262
ab € 10,49*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.