Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT PROTECTOR Schutzbrille Linse Grau, kratzfest mit UV-Schutz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT PROTECTOR Schutzbrille Linse Grau, kratzfest mit UV-Schutz
DeWALT PROTECTOR Schutzbrille Linse Grau, kratzfest mit UV-Schutz
DeWALT PROTECTOR Schutzbrille Linse Grau, kratzfest mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     108EL-5186143
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DPG54-2D EU
EAN/GTIN:
     5059040043077
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Grau
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
Kratzresistent = Ja
EN 166 Schutzbrille = F
Serie = PROTECTOR
Belüftet = Nein

DEWALT Protector Schutzbrille. DEWALT Protector Augenschutz mit einem leichten, stromlinienförmigen Design, mit gummibeschichteten Bügeln, für einen sicheren, bequemen Sitz. Erhältlich in den Ausführungen Klar, Innen/Außen und Sonne. Diese DEWALT-Serie umfasst die folgenden Arten von Sicherheitsspezifikationen: ; 518-6121 518-6121 - transparente Schutzbrille DPG54-1D EU ; 518-6137 518-6137 - DPG54-9D EU Innen-/Außenbereich ; 518-6143 518-6143 - DPG54-2D EU Sun Version Diese Brille ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet und ist eine unverzichtbare Augenschutzausrüstung für den Schutz in bestimmten gefährlichen Umgebungen. Funktionen. Polycarbonatlinse für Stoßfestigkeit Unisex-Design - sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet Optikklasse 1 99,9 % UVA/UVB-Schutz Sicherheitsglas erfüllt EN166-Normen Verzerrungsfreie Linse Umwickeln Sie die Seiten Stilvolles Design Bügel mit Gummispitze für alltäglichen Komfort. DeWalt Brille für Innen- und Außenbereiche: EN170 5-1.7 DeWalt Sonnenbrille: EN170 5-3.1. Anwendungen. Schutzbrille und Schutzbrille bieten hervorragenden Augenschutz und Sicherheit in den folgenden Bereichen: Bauart Engineering Allgemeine Montage Inspektionsarbeiten Leichte Wartung und Reparatur. Linsenfarbauflösung. Grau - Sonnenblendschutz Orange – besserer Kontrast bei schwachem Licht Grau Polarisiert – horizontale Reflexionen werden verhindert, verringert die Blendwirkung der Sonne E/A-Spiegel – geeignet für Arbeiter, die geblendet werden, weil sie sich in starkes Sonnenlicht hineinbewegen/ aus starkem Sonnenlicht in den Schatten bewegen Infrarot-Brillengläser – 1,7, 3,0 und 5,0 – bestimmte Schweiß-, Schneid- und Brenneranwendungen RAS – bestimmte raue Umgebungen. Häufig gestellte Fragen Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit? Es gibt eine Reihe möglicher Augengefahren, die einen Augenschutz erfordern, darunter: Strahlung (sichtbares Licht, Wärme oder Infrarotstrahlung oder Laser). Geschosse (Staub, Beton, Metall, Holz und Kunststoff). Chemikalien (Spritzer und Dämpfe) Über Blut übertragene Krankheitserreger durch Blut oder Körperflüssigkeiten Kann eine Brille als Schutzbrille verwendet werden? Diese beiden sind nicht gleich – eine Schutzbrille bietet optimalen Schutz für Ihre Augen bei der Arbeit. Schutzbrillen bestehen in der Regel aus anderen Materialien oder haben andere Dicken, um den Einschlag von fliegenden Objekten oder gefährlichen Materialien standzuhalten. Die Gläser in normalen Brillen mit Stärke sorgen für eine korrigierte Sicht und bieten wenig bis gar keinen Schutz vor gefährlichen Materialien.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Grau
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
Kratzresistent:
Ja
EN 166 Schutzbrille:
F
Serie:
PROTECTOR
Belüftet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille grau, 5186143, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, DeWALT, DPG542DEU, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paar
ab 7 Paar
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 15 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 40 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.