Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2410H EMV-Filter, 520 V ac, 60A, Gehäusemontage 5.5W, Anschlussblock, 2-phasig 3,4 mA / 250Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5186345
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2410H-60-34
EAN/GTIN:
     5059041380188
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 60A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 2
Serie = FN2410H
Betriebsfrequenz = 250Hz
Länge = 218mm
Tiefe = 115mm
Höhe = 100mm
Abmessungen = 218 x 115 x 100mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 5.5W

EN 133 200. UL1283, CSA 22,2 Nr. 8 1986. Serie FN2410H. Für Anwendungen mit hohen Störpegeln Nennströme bis zu 100 A Kann in einem Dreiphasennetzwerk über zwei Phasen benutzt werden, ausgelegt für Spannungen von bis zu 520 Vac.
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
60A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
2
Serie:
FN2410H
Betriebsfrequenz:
250Hz
Länge:
218mm
Tiefe:
115mm
Höhe:
100mm
Abmessungen:
218 x 115 x 100mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
5.5W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasig 60 a, 5186345, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN2410H6034, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 194,07*
€ 221,62*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 221,89*
€ 264,98*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 208,79*
€ 267,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.