Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Transportkoffer Blau , Außenmaße 245 x 320 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-519188
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     519188
EAN/GTIN:
     5056111910320
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer kunststoff
gerätekoffer
Material = Polypropylen
Höhe Außen = 245 mm
Breite Außen = 320 mm
Äußere Tiefe = 50mm
Abmessungen Außen = 245 x 320 x 50mm
Schaum = Ja
Wasserdicht = Nein
Räder = Nein
Farbe = Blau
Teiler = Nein

RS Pro Kunststoffkoffer, Gerätekoffer aus Polypropylen. RS Pro Gerätekoffer aus Kunststoff-Spritzguss – Polypropylen – sind verschleißfest und weisen einen hohen Widerstand gegen Beschädigungen auf. Eigenschaften und Vorteile. • Verschleißfest • Sehr beständig gegen Beschädigungen • Integrierter Tragegriff, Deckel mit Scharnieren und Schnappverschlüssen • Zwei nylonbeschichtete Schaumstoffeinsätze im Lieferumfang • Ideal für das Mitführen und den Schutz von Produkten. Informationen zu Anwendungen. In der Serie von RS Pro Gerätekoffern aus Kunststoff findet sich bestimmt auch der Koffer Ihrer Wünsche. Wir bieten kompakte Kleinkoffer für empfindliche Teile bis hin zu Geräten für Militär und Industrie.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe Außen:
245 mm
Breite Außen:
320 mm
Äußere Tiefe:
50mm
Abmessungen Außen:
245 x 320 x 50mm
Schaum:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Räder:
Nein
Farbe:
Blau
Teiler:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer blau, 519188, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, R421920, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
EXPL PADLOCK
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.