Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases Vorhängeschloss, für GT Explorer-Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Explorer Cases Vorhängeschloss, für GT Explorer-Koffer
Artikel-Nr.:
     108EL-6662304
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     EXPL PADLOCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Bügelschloss
Hangschloss
Zubehörtyp = Vorhängeschloss
Zur Verwendung mit = GT Explorer-Koffer

Wasserdichte Transporttaschen Explorer. Außergewöhnlich widerstandsfähig gegenüber Stößen, Korrosion, Wasser, Staub und Chemikalien/Mitteln in der Atmosphäre. Von zwei Personen zu tragen Seitengriffe Tasche besteht aus dickem Kunststoffharz Neoprendichtung Ein Druckventil stellt schnell den Innendruck in der Tasche ein, wenn plötzliche Höhen- oder Temperaturänderungen eintreten. Ergonomischer Griff und stabile Druckverschlüsse, die mit einem Vorhängeschloss gesichert werden können Stapelbar (auch Modelle unterschiedlicher Größen) Integrierte Anschlussstücke für Metallstützen, die für das Aufbauen von Platten oder Masken für das Anbringen von Werkzeugen und Geräten benötigt werden. Schaumstoffeinsätze Temperaturbereich: -33 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Vorhängeschloss
Zur Verwendung mit:
GT Explorer-Koffer
Weitere Suchbegriffe: Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, 6662304, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer Zubehör, Explorer Cases, EXPLPADLOCK, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Case Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,71*
€ 16,44*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,01*
€ 23,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,88*
€ 31,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
EXPL TSA.DIGILOCK
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.