Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 718 EX Druckkalibrator, 20bar, 216 x 94 x 66mm, 992g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-520715
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-718EX 300G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
Druck max. = 20bar
Druck min. = -830mbar
Auflösung = 0,0001 bar
Druckanschluss Typ = Vakuum
Modellnummer = 718 EX
Eigensicher = Ja
Stromschleifenmessung = Ja
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Gewicht = 992g
Abmessungen = 216 x 94 x 66mm
Höhe = 66mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEXmm
Breite = 94mm

Erfüllt ATEX II 1G EEx ia IIC T4, CSA I.S. Klasse I, Div. 1 Gruppen A-D, T4, EN 61326 2002-2, Klasse C. Rote Schutztasche, Messleitungen TL75, Prüfspitzensatz (rot und schwarz). Fluke 718Ex 300G Druckkalibrator. Druckkalibrator für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen. Drucksensoreingang von 20 bar bei vollem Skalenausschlag mit 0,05 % Genauigkeit. Integrierte Handpumpe für Druck/Vakuum mit Druckeinstellung und Entlüftungsventil. Druckmessung bis 200 bar (bei Verwendung eines der 8 eigensicheren Fluke 700PEx Druckmodule). Strommessung mit 0,02 % Genauigkeit und 0,001 mA Auflösung. Druckmesseinheiten: PSI, Zoll H2O (4 °C), Zoll H2O (20 °C), kPa, cm H2O (4 °C), cm H2O (20 °C), bar, mbar, kg/cm2, mmHg, Zoll Hg. Prüffunktion für Druckschalter. Displayfunktionen: Nullpunkt, Min/Max und Halten. Geeignet für nicht korrosive Gase.
Weitere Informationen:
Druck max.:
20bar
Druck min.:
-830mbar
Auflösung:
0,0001 bar
Druckanschluss Typ:
Vakuum
Modellnummer:
718 EX
Eigensicher:
Ja
Stromschleifenmessung:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Gewicht:
992g
Abmessungen:
216 x 94 x 66mm
Höhe:
66mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEXmm
Breite:
94mm
Weitere Suchbegriffe: kalibrator, 520715, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, Druckkalibratoren, Fluke, FLUKE718EX300G, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Pressure Calibrators
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.917,48*
€ 4.163,32*
Frei Haus
ab € 3.968,24*
€ 4.211,36*
Frei Haus
ab € 4.091,13*
€ 4.211,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.162,21*
€ 4.283,11*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.328,36*
€ 4.451,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.163,32*
€ 4.954,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.133,60*
€ 4.918,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.057,20*
€ 4.828,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.917,48*
€ 4.661,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,89*
Zubehör
Fluke
686527
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.