Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Druckkalibrator, FLUKE 718EX 300G, 3023328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Druckkalibrator, FLUKE 718EX 300G, 3023328
Fluke Druckkalibrator, FLUKE 718EX 300G, 3023328
Artikel-Nr.:
     4502-27K0555
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 718EX 300G
EAN/GTIN:
     0095969413862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
Druckkalibrator, 3023328, Fluke Der eigensichere Druckkalibrator Fluke 718Ex ist ein leistungsstarkes tragbares Werkzeug für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0001 bar
Ausführung:
Druckkalibrator
Genauigkeit:
±0,05 %
max. Temperatur:
55 °C
Messbereich:
-830 mbar bis 20 bar
min. Temperatur:
-10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
35 % bis 95 %
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kalibrator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.917,48*
€ 4.163,32*
Frei Haus
ab € 3.968,24*
€ 4.211,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.091,13*
€ 4.211,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.162,21*
€ 4.283,11*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.328,36*
€ 4.451,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.211,37*
€ 5.011,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.185,68*
€ 4.980,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.116,44*
€ 4.898,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.091,13*
€ 4.868,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,89*
Zubehör
Fluke
686527
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.