Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SMD Not-Aus-Schalter, 1 Öffner Rundform, 101mm, x 107mm, x 75mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB SMD Not-Aus-Schalter, 1 Öffner Rundform, 101mm, x 107mm, x 75mm, Drehfreigabe
ABB SMD Not-Aus-Schalter, 1 Öffner Rundform, 101mm, x 107mm, x 75mm, Drehfreigabe
Artikel-Nr.:
     108EL-5213633
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1TVL101000P3204
EAN/GTIN:
     5059041892773
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
IP Schutzart = IP 66
Drucktastenform = Rund
Tiefe = 107mm
Hilfsschalter = Schließer
Breite = 101mm
Kontakt-Anzahl und -Position = SPSTmm

IEC IEC 60947-5-5. Not-Aus-Steuerstation. Die Auswahl der richtigen Not-Aus-Einheit ist von zentraler Bedeutung, um die Sicherheit für Bediener und Geräte zu erhöhen. Diese Serie ist geeignet für den Einsatz in Innenräumen und in Außenbereichen. Die Schutzstandards entsprechen IP65 mit metrischen Leitungseinführungen. Schützt gemäß Schutzart IP65 vor Staub und Strahlwasser. Der Pilzkopf-Notfalltaster kann in den folgenden Bereichen verwendet werden: Lebensmittel und Getränke Pharmazeutische Industrie Schienen- und Transportgewerbe Automobilindustrie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden Automatisierungsindustrie
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
IP Schutzart:
IP 66
Drucktastenform:
Rund
Tiefe:
107mm
Hilfsschalter:
Schließer
Breite:
101mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPSTmm
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, abb drucktaster, smd schalter, drucktaster ip66, 5213633, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, ABB, 1TVL101000P3204, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.