Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Körner
>
Artikel
RS PRO Stempel, Ø 3,5 mm, 1-teilig, Ersatzspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5215364
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5215364
EAN/GTIN:
5056112029243
Suchbegriffe:
Körner
körner 125mm
körner
Schaftdurchmesser = 3,5 mm
Stückzahl = 1
Durchtreiber Typ = Ersatzspitze
Automatische Körner von RS Pro. Wir stellen Ihnen automatische Körner von RS PRO vor, eine Auswahl hochwertiger Handwerkzeuge, die sich ideal für selbstschlagende Körner mit Präzision in einer Vielzahl von Materialien wie Metall eignen. Die automatischen Stanzen von RS Pro bestehen aus Stahl mit einer vernickelten Oberfläche für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Der Körner verfügt über austauschbare gehärtete Spitzen, mit denen Sie je nach Anwendung verschiedene Größen anbringen können. Die automatischen Stanzen von RS Pro sind selbstschlagend, d. H. Ein Hammer oder Hammer ist nicht erforderlich. Der Körner verfügt über eine frei einstellbare Schlagkraft für Flexibilität und hohe Präzision. RS Pro Ersatz. Ideal als Ersatzkopf für automatische RS Pro Zentrierstanze, wenn sie stumpf werden, auch in verschiedenen Größen erhältlich, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile. Eigenes Schlagverhalten, kein Hammer oder Hammer erforderlich Freischneidender Stahl mit vernickelter Oberfläche für verbesserte Haltbarkeit Austauschbare gehärtete Spitzen für eine Vielzahl von Anwendungen Einstellbare Schlagkraft für Flexibilität und Präzision In einer Vielzahl von Größen erhältlich. Anwendungen. Automatische Körner sind eine Art Handwerkzeug, das sich ideal zum Erstellen von Vertiefungen und Dellen in einem Stück Material vor dem Schneiden eignet. Sie funktionieren ähnlich wie normale Körner; sie verfügen jedoch über einen selbstschneidenden Mechanismus, der den Einsatz eines Hammers oder Hammers überflüssig macht. Automatische Körner werden häufig verwendet von: Zimmerleute Klempner Elektriker Techniker als Heimwerker. Häufig gestellte Fragen. Welche Größen sind erhältlich?. Automatische Stanzen von RS Pro sind in den folgenden Größen erhältlich: ; 517-8372 517-8372 - 11 mm Schaftdurchmesser, 95 mm Länge ; 460-9544 460-9544 - 14 mm Schaftdurchmesser, 125 mm Länge ; 460-9550 460-9550 - 17 mm Schaftdurchmesser, 130 mm Länge. Welche austauschbaren Köpfe sind erhältlich?. ; 521-5364 521-5364 – 3,5 mm Schaftdurchmesser, 35 mm Länge ; 473-0676 473-0676 – 4 mm Schaftdurchmesser, 35 mm Länge ; 473-0682 473-0682 – 6 mm Schaftdurchmesser, 35 mm Länge. Sind Batterien erforderlich?. Automatische Zentrierstanze von RS Pro benötigen keine Batterien, da sie über einen federbelasteten Mechanismus betrieben werden.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
3,5 mm
Stückzahl:
1
Durchtreiber Typ:
Ersatzspitze
... >
Handwerkzeuge
>
Messen & Markieren
>
Locheisen & Stanzwerkzeug
Weitere Suchbegriffe:
5215364
,
Handwerkzeuge
,
Messen & Markieren
,
Locheisen & Stanzwerkzeug
,
RS PRO
,
9R439129
,
Hand Tools
,
Measuring & Marking
,
Punches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE 1000 Werkzeugkoffer TOURING, 49-teilig
Gedore
6600780
ab € 286,85*
Zubehör
Facom Wartung Werkzeugsatz, Schaumstoffeinlage 7-teilig
Facom
MODM.MI6PB
ab € 96,48*
Zubehör
RS PRO Schonhammer, 1.1kg, Temperguss, , Ø 38.0mm
RS Pro
539097
ab € 33,04*
Zubehör
RS PRO Schonhammer, 1.6kg, Temperguss, , Ø 44.0mm
RS Pro
732533
ab € 41,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen