Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG213 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 10.3mm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5217972
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG2130.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG213
Außendurchmesser = 10.3mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 1,5 dB/100 m @ 5 MHz
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebsspannung = 3000 V dc
Kapazität = 100pF/m
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG213
Außendurchmesser:
10.3mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
1,5 dB/100 m @ 5 MHz
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
3000 V dc
Kapazität:
100pF/m
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 5217972, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, MRG213000100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 11,85*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 493,72*
€ 566,67*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 533,68*
€ 628,02*
2 Tage
5
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 408,32*
€ 639,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 628,02*
€ 747,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 615,19*
€ 732,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 596,12*
€ 709,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 559,87*
€ 666,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 550,28*
€ 654,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 533,68*
€ 635,08
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 5,3368* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,69*
Zubehör
Duratool
D02159
ab € 6,54*
Zubehör
Multicomp
MC23554
ab € 4,16*
Zubehör
Pressmaster
4300-2204
ab € 125,04*
Zubehör
Radiall
R161075000W
ab € 11,23*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
Zubehör
TE Connectivity
1-1337410-0
ab € 5,68*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 203,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.