Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RG62A/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 93 Ω, 100m, Aussen ø 6.15mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RG62A/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 93 Ω, 100m, Aussen ø 6.15mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-5218032
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5218032
EAN/GTIN:
     5056112031055
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG62A/U
Außendurchmesser = 6.15mm
Impedanz = 93 Ω
Dämpfung = 0,125 dB/m
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Fest
Serie = YR50387pF/m

Schwarzes RS PRO RS Pro nicht abgeschlossen auf nicht abgeschlossenes RG62A/U Koaxialkabel, 93 Ω 6,15 mm Außendurchmesser 100 mKoaxialkabel werden zur Übertragung von hochfrequenten elektrischen Signalen mit geringen Signalverlusten verwendet. Das RS Pro RG62A/U-Koaxialkabel ist eine praktische Wahl für den Einsatz in Computer-, Video-, Hochfrequenzsignal- und Rundfunkanwendungen, da seine elektrischen Eigenschaften ein Abfallen der Signalspannung verhindern. Dieses 100 m lange Kabel besteht aus einem massiven Innenleiter aus kupferbeschichtetem Stahl mit 0,64 mm Durchmesser und einem Halbluft-Polyethylen-Dielektrikum (PE) und einer Kupfergeflechtschirmung. Diese ist in einer Ummantelung aus schwarzem Polyvinylchlorid (PVC) ummantelt, die einen effektiven Schutz in einem großen Temperaturbereich bietet. Dieses schwer entflammbare, raucharme Kabel hat einen Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +70 °C. Er ist RoHS-konform und enthält keine gefährlichen Materialien und halogenfrei, sodass er im Brandfall keine giftigen Chemikalien freisetzt. Es erfüllt auch die Normen ANSI/ESC und BS EN für elektrostatische Kontrolle. Das Kabel wird ohne Abschlusswiderstände geliefert, sodass Sie den Steckverbinder verwenden können, der am besten für Ihren spezifischen Zweck geeignet ist.Eigenschaften und Vorteile• Nicht abgeschlossenes RG62-Koaxial-Signalkabel • Innenleiter aus kupferbeschichtetem Stahl mit 0,64 mm Durchmesser • Geflechtkupfer-Abschirmung • Impedanz von 93 Ω • Kapazität von 45 pF/m • Dielektrikum aus PE • Maximale Frequenz von 1 GHz • Dämpfung in -dB/10 m: 1,30 bei 100 MHz 1,12 bei 200 MHz 2,58 bei 1 GHz • Schwarzer hitzebeständiger PVC-Außenmantel • Außendurchmesser von 6,15 mm • Betriebstemperatur von -30 °C bis +70 °C. • Flammenhemmend, raucharm und halogenfrei, sodass keine giftigen Chemikalien in einer Flamme freigesetzt werden • RoHS-konform, sodass keine gefährlichen Materialien vorhanden sind. ANSI/ESC- und BS EN-Normen für elektrostatische SteuerungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG62A/U
Außendurchmesser:
6.15mm
Impedanz:
93 Ω
Dämpfung:
0,125 dB/m
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Fest
Serie:
YR50387pF/m
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 5218032, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, 9269NH010328, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,61*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,4261* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 419,58*
€ 499,30
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 413,51*
€ 492,08
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 394,93*
€ 469,97
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 370,36*
€ 440,73
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 342,61*
€ 407,71
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,94*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 62,64*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 203,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.