Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden URM76 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 5mm, Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5218060
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     URM76NH.01100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = URM76
Außendurchmesser = 5mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, raucharm, halogenfrei (LSZH)
Betriebstemperaturbereich = –15 → +70 °C%
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
URM76
Außendurchmesser:
5mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, raucharm, halogenfrei (LSZH)
Betriebstemperaturbereich:
–15 → +70 °C%
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 5218060, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, URM76NH01100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9105*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,3684*
€ 2,8184
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,3384*
€ 2,7827
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,2584*
€ 2,6875
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,1205*
€ 2,5234
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,9105*
€ 2,2735
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 203,17*
Zubehör
Thomas & Betts
COAXSTRIP2RS
ab € 22,94*
Zubehör
Weidmüller
9021900000
ab € 20,22*
Zubehör
Weidmüller
9021840000
ab € 62,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.