Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, M3 Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T Edelstahl 5.5mm A2 304 DIN 985


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-521917
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     521917
EAN/GTIN:
     5056111911662
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße = M3
Material = Edelstahl
Typ = Nyloneinsatz
Edelstahltyp = A2 304
Breite = 5.5mm
Gesamthöhe = 2.4mm
Erfüllte Normen = DIN 985
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße:
M3
Material:
Edelstahl
Typ:
Nyloneinsatz
Edelstahltyp:
A2 304
Breite:
5.5mm
Gesamthöhe:
2.4mm
Erfüllte Normen:
DIN 985
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sicherungsmutter (ohne Norm), din985 m3 a2, sicherungsmutter (ohne norm), din 985 m3, 521917, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN985, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,93*
€ 14,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,66*
€ 13,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,64*
€ 12,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,77*
€ 11,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,36*
€ 11,14
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 8,71*
€ 10,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,07*
€ 8,41
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2009813
ab € 109,35*
Zubehör
RS Pro
528744
ab € 9,09*
Zubehör
RS Pro
526956
ab € 6,13*
Zubehör
RS Pro
526962
ab € 7,59*
Zubehör
RS Pro
528952
ab € 7,97*
Zubehör
RS Pro
527167
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.